3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 1.3/4″

Artiklové číslo: 6305A 1.3/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6305A 1.3/4
EAN / GTIN 4991644144983
Číslo výrobce 6305A 1.3/4

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 47 mm
D1: 59,5 mm
Délka: 45 mm
Výška: 59 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.3/4″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku