Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 250/300 mm

Artiklové číslo: 630590000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630590000
EAN / GTIN 4007430435781
Číslo výrobce 630590000

Popis

Popis:

  • Nejvyšší rychlost vrtání díky snížení tření a lepšímu přenosu úderů díky speciální geometrii břitu na vrtací hlavě ve tvaru dláta
  • Stabilní a odolný středicí hrot pro přesné vrtání
  • Mocné lamače způsobují v materiálu mikrotrhliny pro znatelně rychlejší postup vrtání
  • Zvětšené fáze výztuže snižují pravděpodobnost zaseknutí při zásahu výztuže
  • Velkoobjemové 2-. spirálová geometrie s jádrovou výztuží pro rychlý odvod vrtného prachu a maximální odolnost proti praskání
  • Pro použití v betonu, zdivo, přírodní kámen, žulu

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 250 mm
  • Průměr: 20 mm
  • Celková délka: 300 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku