Sada vrtáků SDS-plus Pro4 (2C), 7 ks.

Artiklové číslo: 630584000
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 630584000
    EAN / GTIN 4007430435767
    Číslo výrobce 630584000
    L-číslo L01750 1053

    Popis

    Popis:

    • Nejvyšší rychlost vrtání díky snížení tření a lepšímu přenosu úderů díky speciální geometrii břitu na vrtací hlavě ve tvaru dláta
    • Stabilní a odolný středicí hrot pro bodové vrtání
    • Silové lamače způsobují mikrotrhliny v materiálu pro znatelně rychlejší postup vrtání
    • Zvětšené fáze výztuže snižují pravděpodobnost zaseknutí při zásahu výztuže
    • Velkoobjemové 2- spirálová geometrie s jádrovou výztuží pro rychlý transport vrtného prachu a maximální odolnost proti lomům
    • Pro použití v betonu, zdiva, přírodního kamene, žuly
    • Obsah: Ø 5 x 110 mm; 6 x 110 mm; 8 x 110 mm; 6 x 160 mm; 8 x 160 mm; 10 x 160 mm; 12 x 160 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku