Vrták do ledu SDS-plus / 32 x 450 mm

Artiklové číslo: 630579000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 630579000
    EAN / GTIN 4007430154088
    Číslo výrobce 630579000
    L-číslo L01750 1295

    Popis

    Popis:

    • Pro použití na ledu a sněhu
    • Vhodné pro snadné nastavení slalomových lišt
    • Speciální posuvová šroubovice pro led a sníh

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 400 mm
    • Průměr: 32 mm
    • Celková délka: 450 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku