1000 sponek 10x10 mm

Artiklové číslo: 630571000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630571000
EAN / GTIN 4007430420251
Číslo výrobce 630571000
L-číslo L01750 734

Popis

Popis:

  • Sponky s jemným drátkem pro upevnění látek a tkanin.

Charakteristika:

  • Šířka: 10 mm
  • Vhodné pro: Ta E 2019
  • Typ držáku: Typ 53
  • Délka: 10 mm
  • Popis produktu: Jemné drátěné svorky pro upevnění tkanin a tkanin
  • Prodejní jednotka: 1000

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku