Kartáč 25x0,3 mm/ 6 mm, vlnitá ocel

Artiklové číslo: 630554000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630554000
EAN / GTIN 4007430420053
Číslo výrobce 630554000
L-číslo L01750 1317

Popis

Popis:

  • Pro lehké povrchové úpravy a odstraňování otřepů ve všech odvětvích obrábění kovů
  • Pro práci na těžko přístupných místech a vnitřních plochách

Charakteristika:

  • Verze: Vlnitá
  • Vnější Ø: 25 mm
  • Upínací dřík Ø: 6 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku