Sada sekáčů SDS-plus, ″profesionální″, 3 kusy

Artiklové číslo: 630478000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630478000
EAN / GTIN 4007430123978
Číslo výrobce 630478000
L-číslo L01750 659

Popis

Popis:

  • Skládá se vždy z 1 špičatého sekáče 250 mm, 1 plochého sekáče 250x 20 mm a 1 širokého sekáče 250x 40 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku