Sada bitů IV-SP, 20 kusů

Artiklové číslo: 630454000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 630454000
    EAN / GTIN 4007430157195
    Číslo výrobce 630454000
    L-číslo L01750 1325

    Popis

    Popis:

    • Skládá se z: S 2-bity, L 25 mm
    • Pro šrouby Torx (L= 25 mm): T 10, T 15, T 20, T 25, T 30
    • Phillips ( L=25 mm):PH 0, PH1, PH 2, PH2, PH 3
    • Pozidriv ( L=50 mm): Drážka ( L= 50 mm): PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ2, PZ3
    • Drážka ( L= 50 mm): PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ2, PZ3
    • Drážka ( L= 50 mm): PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ2, PZ3 SL4,5; SL 5,5; SL6,5/ šestihranný: H 4
    • 1 x držák bitů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku