Sada 5 filtračních sáčků z netkané textilie, 45-50 l

Artiklové číslo: 630359000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pytel na prach

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630359000
EAN / GTIN 4007430243690
Číslo výrobce 630359000

Popis

Popis:

  • Lepší a snadnější rozkládání vliesových sáčků ve srovnání s papírovými filtračními sáčky
  • Vhodný pro aplikace, kde vzniká malé množství jemného prachu (např. broušení na a z nátěrů barev a laků nebo krátké vrtací práce s malými průměry)
  • Ideální při použití dřevoobráběcích strojů, jako jsou frézky, hoblíky, malé náhodné orbitální brusky a brusky apod.
  • Vylepšená mechanická pevnost

Charakteristika:

  • Hmotnost brutto: 0,914 kg
  • Vhodné pro: ASR 50 L SC / ASR 50 M SC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku