Oddělovací svorka 150 mm

Artiklové číslo: 630353000
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630353000
EAN / GTIN 4007430243003
Číslo výrobce 630353000

Popis

Popis:

  • Pro práci s řeznými kotouči vyztuženými vlákny a spojenými pryskyřicí
  • Svorka odřezávacího krytu se jednoduše upne na stávající ochranný kryt úhlové brusky
  • EN/EC 60745
  • Materiál: Plast
  • Bateriemi napájené úhlové brusky: Vhodné pro všechny úhlové brusky Metabo Ø150 mm
  • Materiálem napájené úhlové brusky: Vhodné pro všechny úhlové brusky Metabo Ø150 mm (od roku výroby 2008), kromě úhlových brusek s plochou hlavou.

Charakteristika:

  • Ø kotouče: 150 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku