Oddělovací svorka 125 mm

Artiklové číslo: 630352000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630352000
EAN / GTIN 4007430242990
Číslo výrobce 630352000

Popis

Popis:

  • Pro práci s řeznými kotouči vyztuženými vlákny a spojenými pryskyřicí
  • Svorka řezné kapoty se jednoduše upne na stávající ochrannou kapotu úhlové brusky
  • EN/EC 60745
  • Materiál: plast
  • Úhlová bruska poháněná baterií: Vhodný pro všechny úhlové brusky Metabo Ø125 mm, kromě všech úhlových brusek s plochou hlavou
  • Majetkové úhlové brusky: Vhodný pro všechny úhlové brusky Metabo Ø125 mm (od roku výroby 2008), kromě úhlových brusek s plochou hlavou.

Charakteristika:

  • Ø kotouče: 125 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku