Oddělovací svorka 115 mm

Artiklové číslo: 630351000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630351000
EAN / GTIN 4007430242983
Číslo výrobce 630351000

Popis

Popis:

  • Pro práci s řeznými kotouči vyztuženými vlákny a spojenými pryskyřicí
  • Svorka odřezávacího krytu se jednoduše upne na stávající ochranný kryt úhlové brusky
  • EN/EC 60745
  • Materiál: plast
  • Bateriemi napájené úhlové brusky: Vhodné pro všechny úhlové brusky Metabo Ø115 mm
  • Materiálem napájené úhlové brusky: Vhodné pro všechny úhlové brusky Metabo Ø115 mm (od roku výroby 2008).

Charakteristika:

  • Ø kotouče: 115 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku