Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 35-dílná

Artiklové číslo: 630335
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 5,5-14
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-7

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet dílů 35
    Upínací 4hran 1/4 palec
    Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 5,5-14 mm
    Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-7 mm
    Obal Plastový box se stojanem / odkládací miskou
    Délka 180 mm
    Šířka 150 mm
    Výška 54 mm
    Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; Šroubovák 6-hran; Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 630335
    EAN / GTIN 4000896178513
    Číslo výrobce 853-2

    Popis

    Provedení:

    Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

    Použití:

    Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M3 − M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8.
    Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 − M6, šrouby s drážkou se závitem M3 − M5 a pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M3 − M8.

    Rozsah dodávky:

    Nástrčné hlavice 6-hran: 10 ks vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 5 ks vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm
    Bity, C 6,3 pro vnitřní šrouby Torx® s kolíkem: 7 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks vel. 1; 2; 3
    Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks vel. 1; 2; 3
    Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 3 ks vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
    Adaptér na bity: 1 ks vložka 1/4palcového čtyřhranu – upínač 1/4palcového bitu
    Prodloužení: 2 ks vel. 55 a 101,5 mm
    Ráčna: 1 ks
    Uložení v: Plastový box se stojanem / odkládací miskou

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku