Víceúčelová tryska se 3 destičkami, D-35 mm, Š-270 mm

Artiklové číslo: 630328000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630328000
EAN / GTIN 4007430433350
Číslo výrobce 630328000
L-číslo L01760 133
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Se 3 vložkami pro vysávání na kobercích, na hladkých površích a pro vysávání tekutin

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Víceúčelová tryska
  • Šířka: 270 mm
  • Popis produktu: Se 3 vložkami pro vysávání na kobercích, na hladkých površích a pro vysávání kapalin
  • prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku