Pryžová tryska, Ø 35 mm, délka 200 mm

Artiklové číslo: 630324000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Tryska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 630324000
    EAN / GTIN 4007430418159
    Číslo výrobce 630324000

    Popis

    Popis:

    • Kužel pro připojení k elektrickému nářadí, zúžený vnější průměr od 28,0 do 38 mm.

    Charakteristika:

    • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
    • Typ: Gumová tryska
    • Délka: 200 mm
    • Popis produktu: Kužel pro připojení k napájecím nástrojům, zúžený od 28,0 - 38 mm vnějšího průměru
    • prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku