Systémový box, Typ: 1

Artiklové číslo: 630315 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
606 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 173 mm
Vnější rozměr šířka 102 mm
Vnější rozměr výška 36 mm
Vnitřní rozměr délka 167 mm
Vnitřní rozměr šířka 94 mm
Vnitřní rozměr výška 26 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630315 1
EAN / GTIN 4045197610850
Číslo výrobce 630315 1

Popis

Použití:

Pro univerzální ukládání různých nástrojů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku