Brusný kotouč 125 mm, ″s více otvory″, střední, SXE 425/ 3125

Artiklové číslo: 630261000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630261000
EAN / GTIN 4007430329974
Číslo výrobce 630261000
L-číslo L01760 6

Popis

Popis:

  • Brusný kotouč 125 mm ″s více otvory″, středně tvrdé provedení, s více otvory pro SXE 425 TurboTec, SXE 3125.

Charakteristika:

  • Provedení: Vícedírkové
  • Průměr: 125 mm
  • Vhodné pro: SXE 425 TurboTec / SXE 3125 / SXA 18 LTX 125 BL
  • Tvrdost: Středně tvrdá

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku