Akumulátorový ovladač Start/Stop-Set, typ F

Artiklové číslo: 630231000
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
Katalogové číslo 630231000
EAN / GTIN 4061792192645
Číslo výrobce 630231000

Popis

Popis:

  • Při zapnutí/vypnutí akumulátorového nářadí se připojený síťový vysavač automaticky spustí/zastaví
  • Kompatibilní s nejběžnějším akumulátorovým nářadím a síťovými vysavači dostupnými na trhu, Ruční spuštění vysavače také pomocí dálkového tlačítka na připojovací objímce hadice
  • Funkce ″Detekce vibrací″ na vysílači umožňuje automatické zapnutí a vypnutí vysavače. /Pokud jsou vibrace příliš nízké, lze vysílač připojit pomocí multipásku přímo k vysávanému nástroji
  • Multipáska pro připojení vysílače ke všem běžným průměrům hadic
  • Sada Start/stop CordlessControl nahrazuje funkci integrované zásuvky spotřebiče na síťovém vysavači.

Charakteristika:

  • Rádiová frekvence: 2402 - 2445 MHz
  • Síťové napětí: 220 - 240 V.
  • Síla signálu: - 6 dBm
  • Napájení vysílače: CR2032

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku