Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 43-dílná

Artiklové číslo: 630100

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4; 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 4-13
  • Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů: 13-32
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-14

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 43
Upínací 4hran 1/4 palec; 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-13 mm
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů 13-32 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-14 mm
Obal Box z ocelového plechu
Délka 440 mm
Šířka 266 mm
Výška 50 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; Nástrčný klíč 12-hran; Šroubovák 6-hran
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630100
Číslo výrobce 630100

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M20.
Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M18.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 11 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2palcové nástrčné hlavice 12hranné: 13 ks č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4palcové zástrčné hlavice 6hranné: 3 ks č. 631720 vel. 3; 4; 5
1/2palcové zástrčné hlavice 6hranné: 5 ks č. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14
Vratidlo 1/4 palce: 1 ks podobně č. 633029
Vratidlo 1/2 palce: 1 ks č. 641320
1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks podobně č. 632829
Prodloužení 1/4 palce: 2 ks č. 632420 vel. 50; 150
Prodloužení 1/2 palce: 2 ks č. 641020 vel. 130; 255
Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633520
Kardanový kloub 1/2 palce: 1 ks č. 641620
Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632300
Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640220
Uložení v: Box z ocelového plechu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku