3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (mm) 27 mm

Artiklové číslo: 6300M 27mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6300M 27mm
EAN / GTIN 4991644143214
Číslo výrobce 6300M 27mm

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 37 mm
D1: 38,5 mm
Délka: 28 mm
Výška: 64 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 27 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku