3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 2.3/16″

Artiklové číslo: 6300A 2.3/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6300A 2.3/16
EAN / GTIN 4991644143948
Číslo výrobce 6300A 2.3/16
L-číslo L60050 10422

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 74,5 mm
Délka: 52 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.3/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku