3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 1.1/2″

Artiklové číslo: 6300A 1.1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1 1/2
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
Upínací 4hran 1 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6300A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644143849
Číslo výrobce 6300A 1.1/2
L-číslo L60050 8350

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 45 mm
D1: 52 mm
Délka: 39 mm
Výška: 61 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.1/2″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku