Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 13-dílná 6

Artiklové číslo: 630066 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 4-13

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací 4hran 1/4 palec
    Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-13 mm
    Délka 227 mm
    Šířka 131 mm
    Výška 57 mm
    Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
    S funkcí QuickRelease ne
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 630066 6
    EAN / GTIN 4018754261505
    Číslo výrobce 96011119

    Popis

    Provedení:

    Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

    Použití:

    Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8.

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Rozsah dodávky:

    Nástrčné hlavice 6-hran: 9 ks č. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
    Prodloužení: 2 ks č. 632400 vel. 50; 150
    Kardanův kloub: 1 ks č. 633500 vel. 1/4
    Ráčna: 1 ks č. 632000 vel. 1/4
    Uložení v: ABS plastový box

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku