Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 30dílná 35

Artiklové číslo: 630036 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2; 1/4
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 35
Upínací 4hran 1/2 palec; 1/4 palec
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Materiál Chromvanadiová ocel
Délka 355 mm
Šířka 235 mm
Výška 65 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®; Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Povrch chromované
S funkcí QuickRelease ne
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630036 35
EAN / GTIN 4000896239887
Číslo výrobce 1557/35

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Výhoda:

Pouzdro Smartcase s funkcí vystavení nástrojů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 7 ks vel. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12
1/2palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 6 ks vel. E12; E14; E16; E18; E20; E24
1/4 palcové zástrčné hlavice pro Torx®, s povlakem TiN: 9 ks vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
1/2 palcové zástrčné hlavice pro Torx®, s povlakem TiN: 9 ks vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
1/2 palcové zástrčné hlavice pro Torx®, s povlakem TiN, dlouhé: 4 ks vel. TX30; TX40; TX45; TX50
Uložení v: plastovém boxu se stojanem / odkládací miskou

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku