Oboustranný očkový klíč zalomený

Artiklové číslo: 630-17X19
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630-17X19
EAN / GTIN 4000896026326
Číslo výrobce 630-17X19
L-číslo L60140 264

Popis

Popis:

  • Hluboce zalomený
  • Tenkostěnné hlavy
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 17 x 19 mm
  • Rozměry / délka: 265 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.24 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku