Šroubováky, lehký model

Artiklové číslo: 630.60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Rýsovací jehla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630.60
EAN / GTIN 7610733004409
Číslo výrobce PB 630.60
L-číslo L60060 1343

Popis

Popis:

  • Šídlo na předrytí Malé šídlo
  • Šídlo na předrytí otvorů do tenkého plechu, dřeva, plastu, kůže atd.
  • přesně broušený hrot, vysoká tvrdost, extrémně odolný
  • chromovaný, trvalá ochrana proti korozi
  • krátká kulatá rukojeť, dobrý úchop v uzavřené ruce
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 4 mm
  • Hele længden: 120 mm
  • Klingelængde: 60 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku