Dvojitý kloubový klíč UD profil 16 x 17 mm

Artiklové číslo: 6299870
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6299870
EAN / GTIN 4010886629987
Číslo výrobce 6299870

Popis

Popis:

S tenkostěnnými hlavami, profil UD
Velký rozsah otáčení
Hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Hlavy přesně broušené.

Charakteristika:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Konstrukce: S tenkostěnnými hlavami, mimořádně velkým rozsahem otáčení, hřídelí s otvory pro otočné kolíky 26 D a 26 RS
  • Ø otvoru [mm]: 10 mm
  • průměr 1 [mm]: 22,9
  • Ø vložky 1: 22,9 mm
  • Ø zasunutí 2: 24,2 mm
  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [AF]: x
  • Šířka napříč plochami [mm]: 16 x 17
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 16
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 17

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku