Výstupní schod hliníkový - světlá mezera 100 mm

Artiklové číslo: 62966
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Schůdek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 62966
EAN / GTIN 4031405629660
Číslo výrobce 062966

Popis

Popis:

  • Rozšířit horní příčku a snížit šířku mezery na výstupu
  • Rozměry: 520 x 100 – 300 mm
  • Skládá se z vlnitých příčlí, včetně 2 svorkovnic pro žebříkové kolejnice
  • Obsahuje dva konektory pro žebříkový nosník

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Velikost mezery: 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku