4hranná vložka 0-8

Artiklové číslo: 629600 0-8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ 4 hran Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Speciální ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce R0-VKT8
4hran 8 mm
Materiál Speciální ocel
Povrch černěné
Druh produktu 4-hranná vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 629600 0-8
EAN / GTIN 2050001013927
Číslo výrobce 6705672

Popis

Materiál:

Speciální ocel, kompletně kalená.

Vhodné pro:

Ráčna č. 629400: vel. 0

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku