Univerzální ráčna (bez nástavce), Typ: 3

Artiklové číslo: 629400 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce R3-HA300
Šířka hlavy ráčny 56 mm
Výška hlavy ráčny 25,8 mm
Celková délka 330 mm
Přípustný točivý moment 400 Nm
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629400 3
EAN / GTIN 2050001013859
Číslo výrobce 6705202
Výrobce Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Popis

Provedení:

Přepínatelná pomocí páčky na hlavě řehtačky na pravý a levý chod a blokovanou polohu. Všechny unášecí díly kalené. Rameno z přesné ocelové trubky. Výměnné 4hranné vložky jsou přidržovány našroubovatelným víčkem.

Materiál:

Speciální ocel, povrch černěný, rukojeť lesklá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku