Špičatý sekáč SDS-max ″professional premium″ 400 mm

Artiklové číslo: 629180000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 629180000
EAN / GTIN 4007430314550
Číslo výrobce 629180000

Popis

Popis:

  • Samoostřící břity pro nejvyšší bourací výkon
  • Maximální úběr díky účinnějšímu přenosu nárazu a přídavným břitům
  • Inovativní tvar hlavy spolehlivě zabraňuje zaklínění
  • Speciálně kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují maximální životnost a produktivní práci.
  • Pro tvrdé materiály, pro všeobecné sekání a rozbíjení zdiva, betonu a sypkých hornin, (cílený rozbíjecí účinek).

Charakteristika:

  • Celková délka: 400 mm
  • Tvar sekáče: špičatý sekáč
  • prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku