3 brusné pásy 50x1020 mm, P 240,Ds

Artiklové číslo: 629068000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 629068000
EAN / GTIN 4007430202239
Číslo výrobce 629068000
L-číslo L01750 832

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír (normální korund) s hustým rozptylem, vysokým řezným výkonem a dlouhou životností. Univerzálně použitelný. Pro broušení a odstraňování otřepů z kovů, nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, litiny, hliníkových slitin, mosazi, bronzu, tvrdých kovových povlaků, pryže, plastů atd.
  • Doporučená obvodová rychlost: 25-35 m/s.

Charakteristika:

  • Rozměry: 50 x 1020 mm
  • Zrno: P 240
  • prodejní jednotka: 3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku