Příčná lišta KFS 70

Artiklové číslo: 629017000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vodící lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 629017000
EAN / GTIN 4061792198623
Číslo výrobce 629017000

Popis

Popis:

  • Mobilní, kompaktní řešení pro přesné úhlové příčné řezání přímo na staveništi, ideální na střechy nebo montované obrobky
  • Spojitelné s ručními kotoučovými pilami Metabo KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
  • Úhlové řezy do 60° s detenčními polohami v běžných úhlech
  • Integrovaný vratný mechanismus vrací pilu po řezu do výchozí polohy
  • Snadné připojení ruční kotoučové pily pomocí rychloupínacího prvku
  • Ochrana proti vytržení při řezání snižuje trhání
  • Povlak upevnění pro bezpečné, neklouzavé uchopení i ochranu povrchu obrobku.

Charakteristika:

  • Celková délka: 1094 mm
  • Hmotnost: 2140 g
  • Délka řezu: 700 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku