Sada momentového nářadí

Artiklové číslo: 6290-1CT/29
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6290-1CT/29
EAN / GTIN 4000896026067
Číslo výrobce 6290-1CT/29
L-číslo L60140 618

Popis

Popis:

  • Kovová schránka (modrá HAZET)
  • 2komponentní měkká pěnová vložka
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Velikost klíče: ∙ 7 – 17
  • Rozměry / délka: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Hmotnost netto (kg): 4.25 kg
  • Počet ks nářadí: 29

Rozsah dodávky:

  • 6290-1CT
  • 6402-1
  • 6450C-7
  • 6450C-8
  • 6450C-9
  • 6450C-10
  • 6450C-11
  • 6450C-12
  • 6450C-13
  • 6450C-14
  • 6450C-15
  • 6450C-16
  • 6450C-17
  • 6612C-10
  • 6612C-11
  • 6612C-12
  • 6612C-13
  • 6612C-14
  • 6612C-17
  • 6630C-7
  • 6630C-8
  • 6630C-10
  • 6630C-11
  • 6630C-12
  • 6630C-13
  • 6630C-14
  • 6630C-15
  • 6630C-16
  • 6630C-17

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku