Popis:
GRAFIKKLINGS NR. 629 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Zaoblené špičky zvyšují vaši bezpečnost. Čepel je dlouhá 34,4 mm, široká 5,7 mm a silná 0,50 mm.
GRAFIKKLINGS NR. 629 je k dispozici pod objednacím číslem 629,65 v bezpečnostním výdeji 100 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
- Bezpečnostní funkce:
Zaoblený hrot
- Vlastnosti radlice:
1cestný použitelný nůž
Charakteristika:
- Tvar čepele Skalpel čepel zaoblená
- Počet perforací pro čepel: 2otvorová čepel
- Základní materiál: Ocel
- Čepel nerez: Ne
- Broušení nožů: Speciální broušení
- Fazety nožů: 2násobné
- Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Zaoblená špička
- Počet řezných hran: 1
- Řezné hrany: 1násobný použitelný