Bezpečnostní pás na nářadí DS do 20 kg

Artiklové číslo: 628971000
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
Katalogové číslo 628971000
EAN / GTIN 4061792200852
Číslo výrobce 628971000
L-číslo L01760 21

Popis

Popis:

  • Robustní bezpečnostní popruh s bezpečnostní smyčkou pro baterii, která zabraňuje nebo tlumí náraz při pádu zajištěného nářadí
  • Žádné neúmyslné uvolnění zajištěného spojení díky karabině s Twist-Lockem- systémem
  • Velká volnost pohybu bez kroucení a zasekávání díky integrovanému otočnému kloubu
  • Zřetelně vyznačená maximální hmotnost zajištění
  • Certifikováno podle mezinárodní bezpečnostní normy ANSI/ISEA 121-2018
  • Další výrobky pro ochranu proti pádu naleznete v sortimentu příslušenství Metabo pro bezpečnost práce.

Charakteristika:

  • Max. Bezpečnostní hmotnost: 20 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku