Vložka BH 18 LTX BL 16

Artiklové číslo: 628921000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628921000
EAN / GTIN 4061792198951
Číslo výrobce 628921000

Popis

Popis:

  • Vhodné pro akumulátorovou příklepovou vrtačku BH 18 LTX BL 16
  • Vhodná pro metaBOX 145 L, prázdná
  • Vložka přesně přizpůsobená nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměry: 473 x 278 mm
  • Hmotnost: 0,31 kg
  • Materiál: PS (polystyren)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku