Klíč na čelní otvory zalomený

Artiklové číslo: 628900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
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
Typ 3116CD
Označení výrobce DIN 3116
Celková délka 200 mm
⌀ čepu 5 mm
Vzdálenost čepů 35 mm
Materiál Speciální ocel, pozinkováno
Výška zalomení 50 mm
Norma DIN 3116 tvar C
Zalomené ano
Přímé ne
Druh produktu Klíč na čelní otvory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628900
EAN / GTIN 4020772044664
Číslo výrobce 44669

Popis

Provedení:

Speciální ocel, čepy navařené. Vzdálenost čepů 35 mm, čepů ⌀ 5 mm.
Výška zalomení 50 mm.

Použití:

Pro přírubové matice DIN 44716 úhlových brusek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku