Destička KS 66 FS

Artiklové číslo: 628897000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628897000
EAN / GTIN 4061792193383
Číslo výrobce 628897000

Popis

Popis:

  • Vhodné pro ruční kotoučovou pilu KS 66 FS
  • Pouze pro metaBOX 340, prázdný
  • Vložka přesně na míru nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměry: 373 x 260 mm
  • Hmotnost: 0,24 kg
  • Materiál: PS (polystyren)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku