Vložka MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KS 18 LTX 66 BL

Artiklové číslo: 628877000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628877000
EAN / GTIN 4061792193185
Číslo výrobce 628877000

Popis

Popis:

  • Vhodné pro akumulátorovou ruční kotoučovou pilu MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KS 18 LTX 66 BL
  • Vhodná pro metaBOX 340, prázdná
  • Vložka přesně na míru nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměry: 373 x 260 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • Materiál: PS (polystyren)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku