{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 764ZB | |
Označení výrobce | 764ZB-M6 | |
Jmenovitý ⌀ čepu | 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm | |
Počet dílů | 10 čepů | |
Včetně upínací matice | 10 × M6 | |
Délka | 90 mm | |
Šířka | 65 mm | |
Výška | 20 mm | |
Hmotnost | 95 g | |
Druh produktu | Čepy klíče na čelní otvory |
Katalogové číslo | 628850 | |
EAN / GTIN | 4020772050665 | |
Číslo výrobce | 50666 |