Kloubový klíč na čelní otvory pro momentový klíč, Největší ⌀ / jmenovitý ⌀ čepu: 40/4mm

Artiklové číslo: 628820 40/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / jmenovitý ⌀ čepu (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 764C
Označení výrobce 764Md
Největší ⌀ 40 mm
Jmenovitý ⌀ čepu 4 mm
Celková délka 120 mm
Nastavitelná vzdálenost čepů (a) 18 mm - 40 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Čepový závit M4
Druh produktu Klíč na čelní otvory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628820 40/4
EAN / GTIN 4020772050146
Číslo výrobce 50146
Výrobce Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.
S pohonným 4hranem pro použití s momentovým klíčem. S výměnným čepem.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Poznámka:

⌀ čepu = jmenovitý ⌀ čepu − 0,1 mm; toleranční pole h12.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku