Filtr 1 1/4″ dlouhý, s omyvatelnou filtrační vložkou

Artiklové číslo: 628817000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628817000
EAN / GTIN 4007430273918
Číslo výrobce 628817000
L-číslo L01750 586

Popis

Popis:

  • Pro připojení k sacímu potrubí všech zahradních čerpadel a domácích vodáren/automatických zavlažovacích systémů
  • Filtr chrání čerpadlo a zavlažovací systémy před poškozením způsobeným částečkami písku a nečistot
  • Kryt a víko z nárazuvzdorného polypropylenu
  • Připojení s mosazným vnitřním závitem
  • Teplotně odolný od 0 do 60 °C
  • Dodává se s omyvatelnou filtrační vložkou s nylonovou tkaninou 80 my, proti nejjemnějšímu písku a pevným částicím.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 8 bar
  • Tlak při roztržení: 28 bar
  • Průměr: 120 mm
  • VÝŠKA: 310 mm
  • průtok vody: 6400 l /h.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku