Kloubový klíč na čelní otvory přímý, Největší ⌀ / jmenovitý ⌀ čepu: 125/7mm

Artiklové číslo: 628800 125/7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / jmenovitý ⌀ čepu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 764C
Označení výrobce 764
Největší ⌀ 125 mm
Jmenovitý ⌀ čepu 7 mm
Celková délka 295 mm
Nastavitelná vzdálenost čepů (a) 80 mm - 125 mm
Druh produktu Klíč na čelní otvory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628800 125/7
EAN / GTIN 4020772041090
Číslo výrobce 41095

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.
S pevným čepem.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Poznámka:

⌀ čepu = jmenovitý ⌀ čepu 0,1 mm; toleranční pole h12.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku