Hadice na stlačený vzduch ISO 9 mm x 14 mm / 10 m

Artiklové číslo: 628781000
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
    Druh produktu Hadice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628781000
    EAN / GTIN 4007430267511
    Číslo výrobce 628781000
    L-číslo L01750 581

    Popis

    Popis:

    • Pro všechna běžná použití
    • S rychlospojkou a vsuvkou.

    Charakteristika:

    • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
    • Vnější Ø: 14 mm
    • Vnitřní Ø: 9 mm
    • Délka: 10 m.
    • Max. Tlak: 20 bar
    • Profil: ISO

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku