Rozdělovač stlačeného vzduchu 3/8″, 2 spojky

Artiklové číslo: 628759000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628759000
EAN / GTIN 4007430268914
Číslo výrobce 628759000
L-číslo L01750 1593

Popis

Popis:

  • Rozdělovač stlačeného vzduchu s připojovacím závitem 3/8″i pro rozšíření na 2 přípojky

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,073 kg
  • Velikost připojení: 3/8″
  • Verze: Vnitřní závit

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku