Závitová vsuvka ISO 1/4″ IT

Artiklové číslo: 628754000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mezikus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628754000
EAN / GTIN 4007430263131
Číslo výrobce 628754000
L-číslo L01750 1549

Popis

Popis:

  • Pro použití se spojkami ISO a UNI

Charakteristika:

  • Velikost připojení: 1/4″
  • Verze: Vnitřní závit
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Samostatně

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku