Závitová vsuvka ISO 1/2″ AG

Artiklové číslo: 628749000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Mezikus

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628749000
    EAN / GTIN 4007430263193
    Číslo výrobce 628749000

    Popis

    Popis:

    • Pro použití se spojkami ISO a UNI

    Charakteristika:

    • Velikost připojení: 1/2″
    • Verze: Vnější závit
    • Prodejní jednotka: 1
    • Balení: Samostatně

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku