CordlessCutClassic 305x30 56 WZ 5° /B

Artiklové číslo: 628694000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628694000
EAN / GTIN 4061792238701
Číslo výrobce 628694000

Popis

Popis:

  • Maximální doba chodu akumulátorové pily díky mimořádně tenké tloušťce pilového listu a šířce řezu
  • Výrazně více řezů na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními pilovými listy se stejně dlouhou životností

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 1.091 kg
  • Průměr x šířka střihu x otvor: 305 x 2,2 x 30 mm
  • Materiál: HW/CT
  • Počet zubů: 2,5 mm: WZ

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku