Pilový kotouč ″ocelový řez/sandvičový panel - klasický″, 190x30 Z48 FZ/FA 4° /B

Artiklové číslo: 628684000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628684000
EAN / GTIN 4061792238497
Číslo výrobce 628684000

Popis

Popis:

  • Pro čisté drážkování sendvičových panelů s ocelovým nebo hliníkovým plechem
  • Univerzálně použitelný pro řezy kovů za studena. Zvláště vhodné pro použití v ocelových plechách a ocelových profilech
  • Rychlý postup řezání s nízkými vibracemi díky extra tenkému noži
  • Řezání s nízkým hřbetem díky speciální geometrii zubů.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 190 x 2 x 30 mm
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 4°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,6 mm
  • Balení: Blistr
  • Počet zubů: 48
  • typ zubu: FZ/FA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku